Dresser Industries Soplador/Bomba de vacío

Dresser Industries Soplador/Bomba de vacío

Soplador/bomba de vacío Dresser Industries. Modelo: AF. S/N: 6125 22. Tamaño: 67. Aumento máximo de presión: 6 psi. Vacío máximo: 12 pulgadas Hg. Velocidad máxima: 1080 rpm. Motor de inducción Louis Allis Co., 7,5 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Revoluciones finales: 454. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 49-1/2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP090.
  • Fabricante: Dresser
  • Modelo: AF
  • Número de serie: 6125 22
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Dresser Industries Soplador/Bomba de vacío
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente