Dumper de acero inoxidable Hercules

Dumper de acero inoxidable Hercules

Volcador de asas Hercules de acero inoxidable. Modelo A76873-1102. 65 en altura de pivote. Incluye bomba hidráulica con controlador manual. Motor Leeson Washguard: 3 HP, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz, TEFC. Dimensiones interiores: 51 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de profundidad (hasta la barra de seguridad) x 71,5 pulgadas de alto. El interior tiene dos barras de 6 pulgadas de ancho agregadas a 30 pulgadas de la parte inferior. Probamos esta unidad para encontrar el tiempo transcurrido de 37 segundos ARRIBA y 45 segundos ABAJO. La altura total completamente extendida es de 156,5 pulgadas. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC953
  • Fabricante: Hercules
  • Modelo: A76873-1102
  • Número de serie: 1102
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Dumper de acero inoxidable Hercules
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente