Dumper de tambor de elevación de columna de acero inoxidable

Dumper de tambor de elevación de columna de acero inoxidable

Dumper de barril con elevación de columna de acero inoxidable usado de Custom Metalcraft, Inc. Tipo A. Serie 73170. Año: 2016. SEW Eurodrive: 2 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico, NEMA C. Dimensiones totales: 74 pulgadas x 44 pulgadas x 212 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP139
  • Fabricante: Custom Metal Craft
  • Modelo: Type 'A' Column Lift
  • Número de serie: 73170
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740/17
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 212
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
Dumper de tambor de elevación de columna de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente