Dunham-Bush 2018 Rotary Bare Screw Compressor

Dunham-Bush 2018 Rotary Bare Screw Compressor

FES/Dunham-Bush Rotary Bare Screw Compressor. Model: 2018. Serial No: 2857. Swept Volume(CFM): 932.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA11
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 2018
  • Número de serie: 2857
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • Modelo de compresor: 2018
  • Compresor SN: 2857
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.4/4.15
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Dunham-Bush 2018 Rotary Bare Screw Compressor