Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor rotativo de tornillo Dunham-Bush. Modelo: 2516. Archivo del motor: 1165. Viabilidad: 2.6. Presión de prueba: FUGA: 313, HIDRAULICA: 470.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA07
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 2516
  • Número de serie: 1165
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • Modelo de compresor: 2516
  • Compresor SN: 1165
  • Año de reconstrucción del compresor: 2010
  • Horas de funcionamiento del compresor: 0
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516