Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516

Compresor rotativo de tornillo Dunham-Bush. Modelo: 2516. Archivo del motor: 1165. Viabilidad: 2.6. Presión de prueba: FUGA: 313, HIDRAULICA: 470.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCAO7
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 2516
  • Número de serie: 1165
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • Modelo de compresor: 2516
  • Compresor SN: 1165
  • Año de reconstrucción del compresor: 2010
  • Horas de funcionamiento del compresor: 0
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor rotativo de tornillo desnudo Dunham-Bush 2516

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente