Tolva de acero inoxidable E-Quip Manufacturing de 625 pies cúbicos

Tolva de acero inoxidable E-Quip Manufacturing de 625 pies cúbicos

E-Quip Manufacturing Fabricación Tolva de acero inoxidable-625 Cu. Pie. Con transportadores de descarga. Modelo: 129-800. S/N: 6709. Apertura/espacio libre máximo sobre cada correa: 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. (2) Motor eléctrico de acero inoxidable AA, 3/4 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 2.44/ 1,22 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Transmisión por engranajes Grove Flex-In-Line, 3 relaciones, 576,6 rpm (final). Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1011.14a
  • Fabricante: E-Quip Manufacturing
  • Modelo: 129-800
  • Número de serie: 6709
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tolva de acero inoxidable E-Quip Manufacturing de 625 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente