Eaton Cutler - Centros de control de motores de doble cara Hammer Unitrol

Eaton Cutler - Centros de control de motores de doble cara Hammer Unitrol

Eaton Cutler - Centros de control de motores de doble cara Hammer Unitrol. Los caballos de fuerza oscilan entre 10 y 100. Los rangos de amperaje son de: 27-135. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN282).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI9004
  • Fabricante: Cutler-Hammer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • Amperios de motor: 27-135
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 90.5
  • ACN: 282
Detalles adicionales del producto
Eaton Cutler - Centros de control de motores de doble cara Hammer Unitrol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente