EATON S20N11PO2P General Purpose Encapsulated Transformer (2 KVA)

EATON S20N11PO2P General Purpose Encapsulated Transformer (2 KVA)

Eaton General Purpose Encapsulated Transformer. Type: S20N11P02P. Serial No: J16G11658. Enclosure: NEMA 3R. Frame: 68P. Frequency Rating: 60 Hz. Phase: Single Phase. Primary Voltage: 240/480 Volts. Secondary Voltage: 120/240 Volts. Volt Amp Rating: 2 KVA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB30F
  • Fabricante: Eaton
  • Modelo: S20N11P02P
  • Número de serie: J16G11658
Detalles del transformador
  • Kva: 2
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 41
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
EATON S20N11PO2P General Purpose Encapsulated Transformer (2 KVA)