EL Nickell C-3290 Trampa de succión vertical de amoníaco (40 pulgadas x 75 pulgadas, 408 galones)

EL Nickell C-3290 Trampa de succión vertical de amoníaco (40 pulgadas x 75 pulgadas, 408 galones)

Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell C-3290 (40 x 75 pulgadas, 408 galones) Número de serie: 26981. Número de la Junta Nacional del tanque: 25010. Capacidad estimada del tanque (galones): 408. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 650 F MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 150 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1978. Dimensiones de envío (pulgadas): 108 x 60 x 60. 2500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK11
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-3290
  • Número de serie: 26981
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 40
  • Longitud del tanque (pulgadas): 75
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 408
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 25010
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 4 Outlet (in): 3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1978
  • Hoja de especificaciones disponible: No
EL Nickell C-3290 Trampa de succión vertical de amoníaco (40 pulgadas x 75 pulgadas, 408 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente