EL Nickell Co. C-10427-B Receptor de amoníaco vertical (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

EL Nickell Co. C-10427-B Receptor de amoníaco vertical (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

EL Nickell Co., Inc Receptor de amoníaco vertical. Certificado por EL Nickell Co., Inc. Junta Nacional: 39755. Número de serie: 42652. Número de dibujo: C-10427-B. Año de construcción: 1992. MAWP: 150 PSI a 650 F. MDMT: -20 F a 150 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOR08
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-10427-B
  • Número de serie: 42652
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 530
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 39755
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 132
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
EL Nickell Co. C-10427-B Receptor de amoníaco vertical (36 x 96 pulgadas, 530 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente