EL Nickell Co. Intercooler de amoníaco (13 pulgadas x 60 pulgadas, 34 galones)

EL Nickell Co. Intercooler de amoníaco (13 pulgadas x 60 pulgadas, 34 galones)

EL Nickell Co. Intercooler de amoníaco (13 x 60 pulgadas, 34 galones) Número de serie: 18314. Número de la Junta Nacional del tanque: 16343. Capacidad estimada del tanque (galones): 34. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 PSI a 650 F. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1972. Dimensiones de envío (pulgadas): 60 x 17 x 17. 350 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF20
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 18314
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 13
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 34
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 16343
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 PSI @ 650 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet 3"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1972
  • Hoja de especificaciones disponible: No
EL Nickell Co. Intercooler de amoníaco (13 pulgadas x 60 pulgadas, 34 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente