Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 in x 168 in, 850 galones)

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 in x 168 in, 850 galones)

Certificado por EL Nickell Co. Receptor horizontal de amoníaco. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 650 F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 F a 250 PSI. Año de fabricación: 1993. Número de serie: 43686.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD15
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 43686
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 168
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 850
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 40818
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 4" Inlet & Outlet.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 175
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 in x 168 in, 850 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente