EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 5500 galones

EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 5500 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell. Refrigerante: R-717. Capacidad aproximada: 5500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 24 pies de largo x 6 pies de diámetro. MAWP: 300 psi a 650 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT09
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 37654
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
EL Nickell Co. Receptor de amoníaco horizontal - 5500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente