EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones

EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones

EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco. S/N: 13119. Nat'l Bd: 11148. Capacidad aproximada: 13 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 11-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Refrigerante: Amoníaco. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Entradas/salidas: (2) 3 - 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC263C
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 13119
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 11.5
  • Longitud del tanque (pulgadas): 28
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 13
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 11148
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650° F.
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 3 - 1/2 in. dia. ports
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente