EL Nickell Co. Tanque de compensación de amoníaco aislado - 117 galones

EL Nickell Co. Tanque de compensación de amoníaco aislado - 117 galones

1994 EL Nickell Co. Tambor aislado contra sobretensiones de amoníaco. Modelo: C-11129, S/N: 44012. Capacidad aproximada: 117 galones. Certificado por ELNickell Co., Nat. Placa #: 41140. MAWP: 200 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 200 psi. Entradas/salidas: (4) 1 pulg. (1) 2-1/2 pulg. (2) 3 pulg. (2) Interruptores de flotador para uso con NH3, R-12, R-22, R-502. Temperatura máxima: 150 °F, 120 VCA, 7 amperios. Dimensiones del tambor: 31 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PJFS002.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-11129
  • Número de serie: 44012
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 31
  • Longitud del tanque (pulgadas): 36
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 117
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 41140
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 200 psi @ 650 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (4) 1 in. (1) 2-1/2 in. (2) 3 in
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
EL Nickell Co. Tanque de compensación de amoníaco aislado - 117 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente