Tanque destilador vertical de aceite y amoníaco EL Nickell Co (30 x 52 pulgadas, 220 galones)

Tanque destilador vertical de aceite y amoníaco EL Nickell Co (30 x 52 pulgadas, 220 galones)

Tanque recuperador/destilador de petróleo certificado por EL Nickell Co. Inc. N.° nacional: 42977. N.° de serie: 45881. N.° de plano: C-11992-A-REV 0. Dimensiones totales del recipiente (pulg.): 0,7 m (2' 5 1/2") de diámetro x 1,3 m (4' 4 3/4") de longitud. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 300 °C. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °C a 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA21
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 45881
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 52
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 220
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 42977
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Tanque destilador vertical de aceite y amoníaco EL Nickell Co (30 x 52 pulgadas, 220 galones)