- Detalles del producto
E.L. Nickell Company Vertical Ammonia Receiver (in X in. Gallons)
E.L. Nickell Company Vertical Ammonia Receiver. National Board: 45717. Serial No: 48543. Job No: C-13120-A. Year Built: 1998. MAWP: 250 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIRA05
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Número de serie: 48543
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 45717
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 240
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!