- Detalles del producto
E.L Nickell Horizontal Ammonia Receiver (42 in. X 192 in.1320 Gallons)
E.L Nickell Horizontal Ammonia Receiver. National Board: 33161. Serial No: 35946. Previous Refrigerant: (R-717) Ammonia. Vessel Dimensions: 42"O.D. X 192"L. Estimated Holding Capacity: 1320 Gallons. MAWP: 250 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FMA03
- Fabricante: E.L. Nickell
- Número de serie: 35946
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 42
- Longitud del tanque (pulgadas): 192
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,320
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 33161
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 196
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!