Enfriador de carcasa y tubos EL Nickell con tambor de compensación - 4,169 pies cuadrados

Enfriador de carcasa y tubos EL Nickell con tambor de compensación - 4,169 pies cuadrados

1992 Enfriador de tubos y carcasa EL Nickell con tambor de compensación. Material del tubo: acero al carbono SA-214. Número de tubos: 637. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 4,169 pies cuadrados. Volumen del tubo: 810 gal. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. Lado de la carcasa MDMT: -20/-40°F a 150/60 psi. Lado del tubo MAWP: 150 psi a 200°F. Lado del tubo MDMT: -20/-40°F a 150/40 psi. Ambas unidades fueron recalificadas por FruCon Construction Corp., Nat'l Bd(s): 1173, fecha de modificación: 9/2004, lado del armazón MAWP: 60 psi a -60 °F. Tambor de sobretensión de 1992, S/N: 42568, National Bd: 39724, MAWP: 150 psi a 200 °F, MDMT: -20/-40 °F a 150/60 psi. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 6 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Esto se instaló originalmente con Tropicana Products, inc. y utilizado en el procesamiento de jugo de naranja. Dimensiones totales: 24 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (HB2).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2096
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 42567 / 42568

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 4169
  • Material del tubo: SA-214 carbon steel
  • Número de tubos: 637
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.25
  • Longitud del tubo (pulgadas): 240
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 39724, 39725
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 150 psi @ 200°F. Tube Side: 150 psi @ 200°F.
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: -20/-40°F @ 150/60 psi. Tube Side: 20/-40°F @ 150/40 psi.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 8 in. dia. flanged fitting, (2) 6 in. dia. ports, (2) 1-1/2 in. dia. ports. Outlets: (1) 8 in. dia. flanged fitting, (1) 1 in. dia. FNPT fitting, (1) 2-1/2 in. dia. port

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 292
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 103

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1992
  • Utilizado anteriormente con: This was originally installed with Tropicana Products, inc. and used in orange juice processing
Enfriador de carcasa y tubos EL Nickell con tambor de compensación - 4,169 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente