Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP

Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP

US Electrical, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 voltios, 1,9-1,84/0,92 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor 56C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-14
  • Fabricante: U.S. Electrical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.9-1.84/0.92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente