Motor Eléctrico EE.UU. 15 HP

Motor Eléctrico EE.UU. 15 HP

Motor eléctrico estadounidense. 230/460 voltios, 39,4/19,7 amperios, trifásico, 60 Hz, 15 hp, 1755 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF70
  • Fabricante: U.S. Electrical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico EE.UU. 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente