Motor eléctrico estadounidense 20 HP

Motor eléctrico estadounidense 20 HP

Motor eléctrico estadounidense, 230/460 voltios, 49,6/24,8 amperios, 60 Hz, trifásico, 20 hp, 1765 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF76
  • Fabricante: U.S. Electrical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 49.6/24.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente