Motor eléctrico estadounidense 30 HP

Motor eléctrico estadounidense 30 HP

Motor eléctrico estadounidense, 230/460 voltios, 71,6/35,8 amperios, 60 Hz, trifásico, 3520 rpm, 30 hp (ACN20).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF75
  • Fabricante: U.S. Electrical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 71.6/35.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • ACN: 20
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente