Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp.

Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp.

Electron Machine Corp. Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador. Modelo: MPR-83 / MPR-83R. Este cabezal sensor se adapta a la serie MPR-83 de refractómetros de microprocesador que normalmente se utilizan para medir los índices de refracción de los fluidos de proceso. Los refractómetros de microprocesador también se pueden utilizar como indicadores de error o como parte de sistemas completos de control de procesos y se pueden insertar directamente en líneas o recipientes de proceso para mediciones y controles. Ejemplos de aplicaciones incluyen: fructosa, glicol, NaOH, licores negros y débiles y recubrimientos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (ACN80).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARSU001.15
  • Fabricante: Electron Machine Corp.
  • Modelo: MPR-83 / MPR-83R
  • Número de serie: 7090
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 84.5
  • Altura (pulgadas): 13.5
  • ACN: 80
Detalles adicionales del producto
Cabezal sensor de refractómetro con microprocesador de Electron Machine Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente