Elemento de filtro de aceite Vilter 1833C con junta

Elemento de filtro de aceite Vilter 1833C con junta

Elemento filtrante de aceite Vilter de 10 micrones sin usar con junta para unidades VSS 451 a VSS 1801. N.º de pieza: 1833c. Cantidad: 1
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD21
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 1833C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Elemento de filtro de aceite Vilter 1833C con junta

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente