Elevador a batería Back Tech

Elevador a batería Back Tech

Elevador a batería Back Tech. Modelo: BT/240. Capacidad de carga máxima: 250 libras. La tecnología trasera. Cuenta con un sistema de freno central operado con el pie en las ruedas traseras, un paquete de baterías investigable y un control remoto con cable. Altura mínima de elevación: 4 pulg. Altura máxima de elevación: 4 pies. Alcance de la horquilla de elevación (ancho): 3 pies 5 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulg. de largo x 3 pies x 5 pies 6 pulg. de alto. (ACN46)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBS406B.1a
  • Fabricante: Back Tech
  • Modelo: BT/240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 250
  • ACN: 46
Detalles adicionales del producto
Elevador a batería Back Tech
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente