Elevador de cangilones vertical de Universal Industries

Elevador de cangilones vertical de Universal Industries

1990 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U1-630. Capacidad de material que fluye libremente al 75% de llenado del cucharón: 630 pies3/h. Espaciado entre cangilones: 4 ½ pulg. Tamaño de los cangilones: 6 pulg. x 4 pulg. Velocidad de la correa: 270 fpm. Ancho de la correa: 6 ½ pulgadas. Motor eléctrico Baldor, 1-½ hp, 1740 rpm, 230/460 V, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 25,54. Revoluciones finales: 68. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U1 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de "descarga fácil". Entrada: (1) puerto de 8 pulgadas de ancho x 1 pie 1 ½ pulgadas de alto, (1) puerto de 7 ½ pulgadas de ancho x 11 ½ pulgadas de alto. (1) Puerto de acceso lateral de 3-½ pulg. Salidas: (1) puerto de 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 18 pies 9 pulgadas de alto (H16) (ACN55).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP125
  • Fabricante: Universal International, Inc.
  • Modelo: U1-630
  • Número de serie: 59705
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 6.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.2/2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 225
  • ACN: 55
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Elevador de cangilones vertical de Universal Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente