Elevador de cangilones vertical

Elevador de cangilones vertical

Elevador de Cangilones Vertical. con tolva vibradora de aire. Aproximadamente 18 pies de altura con conducto de descarga. Tamaño del cucharón: 6 ½ pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Motor maestro de servicio Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertas de acceso: (1) 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho, (1) 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) 1 pie de largo x 1 pie de ancho, (1) 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de polvo. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 18 pies de alto (BH).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP114
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 216
Detalles adicionales del producto
Elevador de cangilones vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente