Elevador de manipulación de materiales Hoppmann Serie 80

Elevador de manipulación de materiales Hoppmann Serie 80

Elevador de manipulación de materiales Hoppmann Serie 80. Modelo: WEP. S/N: 4164. Dimensiones de alimentación de la tolva: 7 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies de ancho. Ancho de la correa: 23-1/2 pulgadas. Motorreductor de CC Boston Gear Incom, 1/2 hp, 1750 rpm, 90A/100 /50F V, 3.2A/0.5/1.0F amperios, monofásico. Motorreductor Bodine Electric Company, 1/8 hp, 8,3 rpm (final), 130 VCC, monofásico, relación 300. Salidas: (1) 21 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 11 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EQN4a.7a
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: WEP
  • Número de serie: 4164
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Elevador de manipulación de materiales Hoppmann Serie 80
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente