Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries

Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries

Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries. Modelo: Elevador de Bolsillo. S/N: 974. Ancho de la correa: 9-1/2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Distancia entre listones: 7-1/2 pulgadas de largo. Tipo de correa: Intralox Serie S800, 10,3 PD. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Grove Gear, relación 100, 17,50 rpm (final). Vibrador electromagnético Meyer, modelo: MFN 11.1/2.6 x 3.0, S/N: 1527, dimensiones de la bandeja: 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de largo. Panel de control Meyer, modelo: 8849-1, S /N: 856, fuente de alimentación: 480 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásica. Controles de velocidad variables. BLH Electronics Inc. LCp-100 Procesador de pesas y barras de pesaje serie Expert, modelo: KIS-2, S/N: 10675, 10678, 10683, 10697, capacidad: 3300 lbs (15 kN). Entradas: (1) entrada de 3 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN439).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3016.40a
  • Fabricante: Meyer Industries Garroutte
  • Modelo: Pocket Elevator
  • Número de serie: 974
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 9.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.2/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 72
  • ACN: 439
Detalles adicionales del producto
Elevador de máquinas de bolsillo cerrado Garroutte Meyer Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente