Elevadores verticales de automatización de Minnesota

Elevadores verticales de automatización de Minnesota

(2) Elevadores verticales de automatización de Minnesota. Modelo: DET. DE FUGAS. S/N: 05891 y 05931. Ancho del producto (ajustable): 1-1/4 pulg. W. Suministro de aire: 80 psi-scfm. Fuente de alimentación: 480 V, 5 amperios, 60 ciclos, trifásica. Motor Baldor, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Unidades. Altura de entrada: 32-1/2 pulgadas. Altura de salida: 21 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM-601.2
  • Fabricante: Minnesota Automation
  • Modelo: LEAK DET
  • Número de serie: 05891 and 05931.
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Elevadores verticales de automatización de Minnesota
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente