Embudo de descarga de tambor Mueller sin usar

Embudo de descarga de tambor Mueller sin usar

Embudo de descarga de tambor de acero inoxidable Mueller sin usar. Entradas: (1) entrada de 21-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP824.1-01
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Funnel Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 21-1/4 in. infeed. Outlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 6 in. dia. S-line fitting
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Embudo de descarga de tambor Mueller sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente