Embudo/Tolva de acero inoxidable

Embudo/Tolva de acero inoxidable

Embudo de acero inoxidable. Capacidad total aproximada: 1 galón. El diámetro del embudo es de 6 pulgadas x 8 pulgadas en el lado recto. Salida: 2 pulgadas de diámetro exterior sanitario, 1-1/2 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 12-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND101.1-01
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 2 in. sanitary OD, 1-1/2 in. ID
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 12.75
Detalles adicionales del producto
Embudo/Tolva de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente