Empacadora de cajas Hartness

Empacadora de cajas Hartness

Empaquetadora de cajas Hartness. Modelo: 100. S/N 1477 ECO322. Para botellas de 6 oz a 1 litro. Son posibles disposiciones de configuraciones de paquetes de 16 y 24. Las cajas/cajas de madera, plástico y cartón se pueden utilizar como bandejas de profundidad completa o de media profundidad. Motor, 2 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable, 460-2230 rpm (entrada), 9,1-43 rpm (salida), 2260 lb-pulg de torsión. La empacadora de cajas Hartness 100 es una máquina empacadora muy eficiente, de alta velocidad, ultra simple y completamente automática. Está diseñado para clasificar botellas en un sistema de línea transportadora mientras coloca una caja vacía directamente debajo de las botellas y luego las deja caer automáticamente en la caja. Esta empacadora tiene una serie de características únicas que la hacen muy fácil de operar. Entradas/salidas: (2) correas de acero inoxidable de 6 pulgadas de ancho que se dividen en (4) secciones de producto de 3-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (XMR13)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ANSA006.
  • Fabricante: Hartness
  • Modelo: 100
  • Número de serie: 1477 ECO322
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.0/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Empacadora de cajas Hartness
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente