- Detalles del producto
Empresa de fabricación comercial Delumper
Empresa de fabricación comercial Delumper. Número de serie: CB7969169. Número de trabajo: 9169. La máquina utiliza doble diámetro de 10 pulgadas. Martillos para la desintegración del producto. La cámara está equipada con (1) puerta de acceso de 16-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto. Altura en la alimentación: Motor eléctrico Reliance de 82-1/2 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 208-230 V, 460-480 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Sumitomo SM-BEIER, rango de velocidad: 82,3-20,6 rpm. Entradas: 14-1/2 pulg. x 19 pulg. Salidas: 26 pulg. L x 15-1/2 pulg. An. Descarga inferior. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MCFM001.
- Fabricante: Commercial Manufacturing Company
- Número de serie: CB7969169
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230
- Amperios de motor: 460-480
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 124
- Ancho (pulgadas): 64
- Altura (pulgadas): 98
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
























