Empresa de transporte de materiales Blancher con camisa térmica ProCooker

Empresa de transporte de materiales Blancher con camisa térmica ProCooker

Blancher ProCooker con camisa térmica MTC. Fabricado por Materials Transportation Co. Temple, Texas, EE. UU. Número de modelo: MTTC-36-15. S/N: 7042. Diámetro del sinfín de tornillo: 36 pulgadas. Capacidad estimada: 4000 lbs/hr. Motor de accionamiento: 5 HP 208-230/460 V, 15-13,3/6,6 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 3:1, RPM finales 580. También incluye seis intercambiadores de calor de tubos múltiples montados debajo de la olla de tornillo. Cada unidad tiene (41) tubos de 0,5 pulgadas de diámetro x 238 pulgadas de largo. Área de superficie aproximada por unidad: 106.4 pies cuadrados. Área de superficie total: 638.4 pies cuadrados. Los extremos del intercambiador de calor son accesorios de triple abrazadera de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 321 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto (ACN900).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR087.45
  • Fabricante: Materials Transportation Co.
  • Modelo: MTCC-36-15
  • Número de serie: 7042/7039
Detalles del túnel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Empresa de transporte de materiales Blancher con camisa térmica ProCooker
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente