Emulsionante de diseño y equipos Griffith

Emulsionante de diseño y equipos Griffith

Emulsionante de diseño y equipos Griffith. Modelo: GL 86. S/N: 90219. Motor eléctrico Sterling, 7,5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 20-18,5/9,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Hoja: 3 pulgadas de diámetro. Diámetro de la pantalla: 0,033 pulg. Alimentador: falta. Salida: 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulg. L x 18 pulg. An. x 21 pulg. Alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP001.
  • Fabricante: Griffith Design & Equipment
  • Modelo: GL 86
  • Número de serie: 90219
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Emulsionante de diseño y equipos Griffith
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente