- Detalles del producto
Emulsionante mezclador Ross
Mezclador Ross de alto cizallamiento, modelo 25. S/N: 36963. Estator del rotor: 5 pulgadas de diámetro. con ranuras de 1 pulg. de largo x 1/8 pulg. de ancho, (4) rotores de 1-1/2 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho x 1 pulg. de alto, salida S-line de 2 ½ pulg. Tamaño de la tolva: 25 pulg. de diámetro. se reduce a 3 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto. Motor Westinghouse: 25 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto. Muy adecuado para emulsiones y muchas aplicaciones de mezcla de viscosidad media. El emulsionador mezclador en línea está diseñado para proporcionar agitación de alto cizallamiento con acción de bombeo. A medida que aumenta la viscosidad, el rendimiento disminuye linealmente. Puede experimentar con la regulación del flujo para aumentar la cantidad de trabajo por unidad de volumen si desea aumentar el corte. Para mezcla, emulsificación, suspensión o disolución de uso general.
- Cantidad en stock: 150.212
- Fabricante: Ross
- Modelo: 25
- Número de serie: 36963
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









