- Detalles del producto
Emulsionante Stephan Microcut
Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCH-D100-11/C. Capacidad: 17,600 lbs/h (8000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7-1/2 pulgadas, 165 hp (125 kW), 3565 rpm, 440 V, 195 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies. 4 pulgadas de alto (ACN850).
- Cantidad en stock: SNPM045.11a
- Fabricante: Stephan
- Modelo: MCH-D100-11/C
- Número de serie: KZ14.932
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Stephan
- Caballos de fuerza del motor (HP): 165
- RPM del motor: 3565
- Voltaje del motor: 440
- Amperios de motor: 195
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 74
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 52
- ACN: 850
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


































