Emulsionante Stephan Microcut

Emulsionante Stephan Microcut

Emulsionante Stephan Microcut. Modelo: MCHD60-11/C. Número de serie: 711.671.01. Capacidad: 8,500 lbs/h (4000 kg/h). El Stephan Microcut es un sistema multifuncional de corte fino y dispersión. Construcción horizontal con conjunto rotor-estator de doble etapa. Beneficios del Microcut: molienda fina eficiente, corte ideal, mezcla homogénea, dispersión óptima del polvo, emulsiones estables, calidad constante del producto y facilidad de operación. Diámetro del disco de corte: Motor Stephan de 7 pulgadas, 100 hp (80 kW), 3560 rpm, 440 V, 137 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Ajuste de línea I. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM047.11a
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: MCHD60-11/C
  • Número de serie: 711.671.01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Stephan
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 137
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 52
Detalles adicionales del producto
Emulsionante Stephan Microcut
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente