Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright

Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright

Encartonadora de movimiento continuo vertical Clybourn/Wright. Modelo: CW12. S/N: 700483. 12 cabezales de alimentación giratorios. 27 contenedores. Sin contenedor/Sin llenado. Apertura/espacio libre máximos: 6-1/4 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Boston Gear Drive, relación 15, 115 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, 1725 rpm, 90 voltios, 5,1 amperios. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 60 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM042.5a
  • Fabricante: Clybourn/Wright
  • Modelo: CW12
  • Número de serie: 700483
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente