Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)

Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Frick (10 pulgadas x 60 pulgadas galones) Número de serie: 135902. Número de la Junta Nacional del tanque: 135902. Capacidad estimada del tanque (galones) 23. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR18
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 135902
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Enfriador de aceite termosifón de amoníaco horizontal Frick (10 pulg. X 60 pulg. 23 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente