Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York

Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York

Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York, modelo YCAZ74BB3-46PA, S/N RDFM3437AA. 65 toneladas nominales 460/3/60, doble circuito, refrigerante R-22. Fabricado en 1997, compuertas de baja temperatura ambiente, temperatura de salida de glicol de 28 °F, interruptor de flujo con controlador de microprocesador.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NFD4201.55
  • Fabricante: York
  • Modelo: YCAZ74BB3-46PA
  • Número de serie: RDFM3437AA
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente