Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas

Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas

1994 Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas. Modelo: 30GT-150---600. Número de serie: 4594F21897. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 450/278 psi (3103/1917 kPa). (3) Compresores alternativos de 6 cilindros, 460 V, 44,9 RLA, 223 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Compresores alternativos de 6 cilindros, 460 V, 75,7 RLA, 345 LRA, 60 Hz, trifásicos. (4) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 208 FLA, 60 Hz, trifásicos. (6) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 2.7 FLA, 60 Hz, trifásicos. Fuente de alimentación: 460V, 60 Hz, trifásica. Fuente de alimentación de control: 115 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásica. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto con un diámetro de 11 pulgadas. válvula de mariposa y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulg. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto. XM

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM3001.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GT-150-600
  • Número de serie: 4594F21897
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua Carrier enfriado por aire: 150 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente