Enfriador de agua con placa de acero inoxidable Chester-Jensen Co con tambor de sobretensión de 140 galones

Enfriador de agua con placa de acero inoxidable Chester-Jensen Co con tambor de sobretensión de 140 galones

Enfriador de agua de placa de acero inoxidable Chester-Jensen Co con tambor de sobretensión de 140 galones. Capacidad de enfriamiento: 100 toneladas a 160 gpm para una succión de 26°F con una TD de 15°. Área total de la sección de enfriamiento: 213.75 pies cuadrados (5) Placas con 36 corrugaciones cada una. Placa s/n's: 36057, 36060, 36075, 35947, 36047. Placa Nat'l Bd. Números: 6985, 6988, 6999, 6916, 6975. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Número de corrugaciones por placa: 36. Presión máxima de diseño: 300 psig. Temperatura mínima: -50°F. Capacidad del depósito: 160 gal. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto. Entradas: (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 8 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto. Tambor de compensación: 140 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 6 pies de largo. (2) Interruptores de flotador Hansen Technologies, tipo: HLL, refrigerantes: NH3, R-12, R-22, R-502, fuente de alimentación: 120/240 V, 10 amperios, 50/60 Hz. (2) Válvulas de alivio de Hansen Technologies, cat. No: H5601, capacidad: 476 scfm, presión de ajuste: 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de refrigerante líquido. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (alivio de seguridad), (2) 3 pulg. de diámetro. puertos de succión húmeda, (1) 4 pulg. de diámetro. salida de líquido, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos de succión del compresor, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de salida de líquido, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: scEELD669C.12a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua con placa de acero inoxidable Chester-Jensen Co con tambor de sobretensión de 140 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente