Enfriador de agua enfriado por aire McQuay - 125 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay - 125 toneladas

1998 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay. Modelo: ALS125AS27. Capacidad nominal: 125 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de diseño alta/baja: 450/150 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 274 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores de tornillo McQuay, modelos: SAL155QA10DA y SAL155QA10DA, 380/460 V, 461/489 LRA, 50/60 Hz, trifásicos. Barril enfriador McQuay, modelo: E2010, MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F, MDMT del lado del refrigerante: 0 °F a 225 psi. (8) Motores de ventiladores del condensador, 1,5 hp (cada uno), 460 V, 2,8 FLA, 10,7 LRA, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 115 V, 1,74 amperios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 115 V, 3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/Salidas: (2) Tubería de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 18 pies 10 pulgadas de largo x 10 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas. H.(ACN700).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NAXE05
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALS125AS27
  • Número de serie: 58C8126101
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua enfriado por aire McQuay - 125 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente