Agotado
Recién despachado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de condensación enfriado por aire McQuay AGS250DSHNN-ER10 (*CONVERTIDO de un enfriador de agua enfriado por aire de 250 toneladas)
Este paquete fue modificado de un enfriador de agua a una unidad condensadora por su dueño anterior. El dueño anterior conectó los compresores directamente a las máquinas de hielo North Star M90 para fabricar hielo para su planta. Este paquete pudo hacer funcionar 2 máquinas de hielo North Star M90. El paquete está configurado actualmente como un condensador enfriado por aire. Puede usar la unidad como un condensador enfriado por aire, o puede modificarla nuevamente para que funcione como enfriador volviendo a colocar el barril del enfriador y toda la plomería necesaria para que vuelva a su especificación OEM. Originalmente, este paquete era un enfriador enfriado por aire McQuay. Número de modelo: AGS250DSHNN-ER10. Número de serie: STNU10060070. Capacidad de la unidad a toneladas ARI: 211,2. Cargo operativo de la unidad: Ckt1: 185 LBS, Ckt2: 185 LBS. Carga nominal - Ckt: 100 toneladas, Ckt 2: 100 toneladas. Capacidad nominal (% de carga completa): 15. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado de alta: 281 PSIG. Presión de diseño del lado de baja: 88 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 420 LBS. Carga del circuito 1: 420 LBS. Carga del circuito 2: 210 LBS. Carga del circuito 3: 210 LBS. Instalada y probada únicamente. Nunca utilizada en producción. Esta unidad se compró nueva y luego la instaló y probó el propietario anterior. La unidad funcionó durante unas pocas horas en total, luego se apagó y no se ha utilizado desde entonces. Por lo tanto, esta unidad no se ha utilizado más que durante 3 horas de prueba.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LIQ06
- Fabricante: McQuay
- Modelo: AGS250DSHNN-ER10
- Número de serie: STNU10060070
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 12
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors: Qty: 12, HP Each: 2.5, FLA: 4.1, LRA: 23, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1140.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 243
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 97
- Peso libras): 12,007
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















































