Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay de 155 toneladas. Modelo ALS155C. N/S 5YD0185400. (2) Compresores de 120 Hp cada uno RLA-136, LRA-700 (EA). , 460 voltios, 60 Hz, trifásico. (12) Ventiladores del condensador, 1.0 hp (EA), FLA- 2.0, LRA- 9.9 (EA), 460 Voltios, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 1,8 A, 115 voltios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 3,2 A, 115 voltios, 60 Hz, monofásico. La unidad consta de dos compresores de tornillo remanufacturados Mcquay. Modelo SAL167RA12DA, N/S 50BR7021-10 y 52BR7058-10. Ambos compresores son de 460 voltios, trifásicos, 60 Hz, LRA-489 y START-764. Esta unidad también consta de un Snyder General/Multi-Tube. Número de Junta Nacional: 19823, ESTILO #: 581595AG08, MODELO E1610, S/N 5YC0024300 y CRN-C4312.6. MAWP para tubos múltiples es 225 psi a 109 °F, MDMT es 20 °F a 225 psi. El tubo múltiple mide 129-1/2 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de diámetro. Entrada de tubos múltiples de 6 pulgadas. Salida de 6 pulgadas. Las medidas totales son: 19 pies 1 pulgada de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEPH201.
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALS155C
  • Número de serie: 5YD0185400
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente