Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas

Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas

Enfriador de agua Morris & Associates. Modelo: WRC-RA-3200HSS. Capacidad aproximada: 200 toneladas. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 10. Superficie de transferencia de calor: 466 pies cuadrados. Volumen del tubo: 200 galones. Dimensiones del tubo 3 pulg. de diámetro. x 33 pies MAWP: 250 PSI @ 200 º F, recertificado por Stainless Steel Fabrications, Inc. en 1997. MAWP: 250 PSI @ 200 º F. Grosor de la carcasa: 0,500 in. Grosor de la cabeza: 0,500 in. Barber Coleman dos relevo de etapa. Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 33 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN930-87)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF152
  • Fabricante: Morris and Associates
  • Modelo: WRC-RA-3200HSS
  • Número de serie: WRC-813-787
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 396
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 55
  • ACN: 930-87
Detalles adicionales del producto
Enfriador de agua Morris & Associates - 200 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente